l型六角レンチ ロングのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
671件の「l型六角レンチ ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5mm六角レンチ」、「L型六角レンチ」、「超鋼六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールランキング1位
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
279税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールランキング3位
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V。マットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング5位
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
259税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
715税込787
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング
1本
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
529税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)